TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
-
仕様
本体は別売りです。
注文コード
61118408
品番
C-74 受金具
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
この商品は
材質・吸着力・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途
小型分電盤・キャビネット
仕様
本体は別売りです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
-
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
70225