TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型キャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118417
品番
C-77-A
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
スプリングの作用で締付けができます。
寸法L1(mm)
60.5
寸法L2(mm)
38
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
質量(g)
45
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20319