TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
小型カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118426
品番
C-78-1 #780
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
用途
電子機器・通信機器・各種小型筐体
付属品
キー2本・クリップ
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
32
適合扉厚(mm)
2.3〜3.2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
780
タキゲンコード
23591