TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118478
品番
C-86
販売価格(税込)
¥1,074
販売価格(税別)
¥
976
バスケットに入れる
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2680)
質量(g)
30
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20328