TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ワンタッチカバン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
20329
注文コード
61118487
品番
C-87-1-L
販売価格(税込)
¥1,107
販売価格(税別)
¥
1,006
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
寸法L(mm)
50
寸法P1(mm)
42.5
寸法P2(mm)
12.5
寸法P3(mm)
7.6
寸法W1(mm)
24.5
寸法W2(mm)
11.3
寸法d(Φmm)
4.8
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・アタッシュケース
付属品
キー1本
質量(g)
63
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20329