TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ワンタッチカバン錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
20331
注文コード
61118496
品番
C-87-2-L
販売価格(税込)
¥1,059
販売価格(税別)
¥
963
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
寸法L(mm)
45
寸法P1(mm)
39
寸法P2(mm)
9.9
寸法P3(mm)
7
寸法W1(mm)
21.8
寸法W2(mm)
10
寸法d(Φmm)
4.2
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・アタッシュケース
付属品
キー1本
質量(g)
50
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20331