TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロック ショート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118557
品番
C-88-5(#TS7001)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金(同時に複数個注文した場合はすべて同一キーを届きます)
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)1万5000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
20343
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。