パーソナルコインロックミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード20354 注文コード61118602 品番C-89-1(#410)
販売価格(税込) ¥1,225
販売価格(税別)
1,114
この商品は鍵・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)

用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)44 寸法L1(mm)2 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)16.5 寸法L4(mm)38 寸法W2(mm)20 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20354

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする