TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ(L1=53)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118706
品番
C-91-2-Black
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
吸着力(N)
29
用途
計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
30
寸法H(mm)
6.7
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
31
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
34
寸法P1(mm)
44
寸法P2(mm)
20
寸法W1(mm)
23.5
寸法W2(mm)
23
標準色
ブラック
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
21552