薄型マグネットキャッチ(L1=43)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118733 品番 C-91-3-Ivory
販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。

吸着力(N)9 用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)20 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)24 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16.5 標準色アイボリー 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード21555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118724
2018-10-10
用途:
下駄箱の扉の修繕

品番を確認し、同じものを注文しましたが、中のマグネットが弱いものに変わっていて、交換後扉が全く閉じない状態になりました。そのため破棄せざるを得ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする