マグネットキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118742 品番 C-92-1
販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。

吸着力(N)24 用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)30 ケース色アイボリー 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20361

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118742
2024-02-20
用途:
引き戸が自動で閉まるように
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品:
61118742
2021-07-26
用途:
シューズボックスの扉に。
リュミエール17きたかど 様 (不動産業)

商品は、やや薄め(高さが低め)だが マグネットの強さも申し分ない。高さは設置位置に薄板を噛ませて調節したのでなんの問題もなし。
前側、後ろ側と両側マグネット出来る仕様なので 色々なデザインの家具に使えそうだ。ホームセンターで購入するより半分以上安く購入出来たので マグネットキャッチはモノタロウで購入すると決めた!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする