TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118767
品番
C-93
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
吸着力(N)
14
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
22
ケース色
ブラウン
材質(ケース)
ポリエチレン(PE)
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20363