埋込みマグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118776 品番 C-94
販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57

埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。
ワンタッチで装着できます。

吸着力(N)19 用途鋼製キャビネットの蓋止め 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) アイボリー 適合板厚(mm)0.8〜1 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延綱板(SPCC) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118776
2020-07-12
用途:
工具箱補修部品
農・林・水産業

小さくて安価でも強力な磁力で頼もしいです。開閉頻度の高い鋼製蓋用に使用していますが耐久性も充分ありそうです。
TKC EKR-113 工具箱の蓋用のマグネットキャッチの樹脂部分破損のための補修部品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする