TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
プッシュインキャッチ本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118785
品番
C-94-B(本体のみ)
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。
ワンタッチで装着できます。
吸着力(N)
19
用途
鋼製キャビネットの蓋止め
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
タキゲンコード
22251