TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
注文コード
61118803
品番
C-96-1
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製なので円滑に作動します。
寸法H1(mm)
12.6
寸法H2(mm)
16.5
寸法L1(mm)
25.2
寸法L2(mm)
14
寸法L3(mm)
7.5
寸法L4(mm)
9
寸法P1(mm)
24.4
寸法P2(mm)
23.6
寸法P3(mm)
19.7
寸法W1(mm)
31.3
寸法W2(mm)
32
寸法t(mm)
2
用途
家具・ロッカー・キャビネット
色
白
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
4
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
使用荷重(N)
(参考)抜き:31、差し:21
タキゲンコード
20367