TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
注文コード
61118812
品番
C-96-2
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製なので円滑に作動します。
寸法H1(mm)
11.3
寸法H2(mm)
13.5
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
6
寸法L4(mm)
7.5
寸法P1(mm)
21.5
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
15.2
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
26
寸法t(mm)
1.7
用途
家具・ロッカー・キャビネット
色
白
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
2
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
使用荷重(N)
(参考)抜き:15、差し:10
タキゲンコード
20368