C-100-A-2 スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン) 61118837

C-100-A-2 スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン) 61118837
C-100-A-2 スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン) 61118837

スーパーマグネットキャッチ(縦型)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)59
内容量1個注文コード61118837品番C-100-A-2
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。

用途分電盤・工作機械吸着力(N)59材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20373
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118828
2022-10-24
用途: ドアの閉めどめ
有限会社出雲鉄工建設業・工事業

大きさの割に磁力が強かったのできっちり止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61118837
2021-01-04
用途: 地域ごみ置き場引き戸

強力な吸着力で確実に止まり、引きはがしも僅かにこねるだけで満足、ケースが真鍮製なので耐久性(年間2,000~3,000回の着脱)がちょっと心配、価格を考えれば毎年交換しても良い。

対象商品 : 61118828
2020-03-11
用途: ホイストスイッチに取り付けて使用
運輸・通信業

ホイストスイッチが暴れないように壁面の金属部分に固定するため購入しました。磁気が強くて使いやすいです。

対象商品 : 61118828
2019-06-20
用途: 古いバックホーのバッテリー部の蓋

ヤンマーバックホーYB271のバッテリー部の蓋の固定がマグネットキャッチですが、朽ち果てて用を成さなくなってしまい、同じサイズの物をモノタロウで探したら直ぐに有りました!多分、同じ物と思います。形もサイズも全く同じでした。ありがとう、モノタロウ!

対象商品 : 61118828
2018-12-17
用途: シャッターを上げた時のずり落ち防止

もう少し、本体の高さがあつた方が、シャッター棒の先端のカギがうまく引っかかるので、良いと思った。吸着は強力で良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする