TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キャップ付シリンダー錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118873
品番
C-104(#0200)
販売価格(税込)
¥1,808
販売価格(税別)
¥
1,644
バスケットに入れる
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
質量(g)
105
用途
自動販売機・計測機器
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
材質(止具)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
200
タキゲンコード
20379
注意
※止め金を裏返すと、逆回転になります。