TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ワンタッチ オープン キャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118882
品番
C-105-1
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途
オーディオラック・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
色
ブラウン
吸着力(N)
9
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
タキゲンコード
20381