TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
マグネット(Φ52)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118925
品番
C-106-3
販売価格(税込)
¥889
販売価格(税別)
¥
808
バスケットに入れる
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
吸着力(N)
98
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)
120
寸法L1(mm)
5
寸法t(mm)
10
寸法D(Φmm)
52
寸法L2(mm)
38
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法M
M5
タキゲンコード
20385