丸型ワンタッチオープンキャッチ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118977 品番 C-107-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。

質量(g)18 吸着力(N)14.7 用途家具・キャビネット・軽量扉用 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色 材質(ケース)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate) タキゲンコード21220
注意
※本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
学校の排煙窓オペレーター用ハンドル操作BOX内部部品交換
建設業・工事業

見つからないかなと思っていましたが、探すとあるもんですね。
間違いなく収まりました。

対象商品:
61118968
2023-05-06
用途:
扉の金具
農・林・水産業

TOTOの扉付き収納庫の金具が駄目になり交換しました。満足です。

対象商品:
61118968
2022-01-31
用途:
食器棚の補修
サービス業

メーカー純正品にくらべ非常に安価で耐久性も高いので重宝しています

2021-03-19
用途:
棚の扉
建設業・工事業

棚を作るのに、取っ手なしにしたくて購入しました。
簡単に取り付け出来ました。
ホームセンターなどに欲しいのがなかったので良かったです。

対象商品:
61118968
2021-05-30
用途:
TOTOのラッチの交換
サービス業

やっとこちらで見つけて、スムーズに取り付けられました 安くて満足

対象商品:
61118968
2021-09-07
用途:
棚の修理
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品:
61118977
2019-10-04
用途:
トイレの棚の開閉
その他業種

十数年前家の新築時から使っていた部品と全く同一の商品でした
磁石部のみ簡単に交換でき、弱っていた磁力が回復、スムーズな開閉が可能となりました

対象商品:
61118968
2018-07-30
用途:
家具の扉用

できれば、ネジを付属して欲しい。プレート部分は、皿モミ加工がしてあるので、基本的にネジサイズが想定されている。なので、一々そのサイズを調べて買ってくるのが面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする