シリンダー錠キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119117 品番 C-135-0
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ABS樹脂を使用の為、屋外での使用に最適です。(CP-135)
防塵・簡易防水タイプ(C-135)

用途屋外用分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)33 寸法D(Φmm)43 寸法d(Φmm)25.5 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)4 寸法P.C.D.(mm)33 表面仕上げクロムめっき(MZCr)(C-135) 寸法MM3 タキゲンコード20414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする