シリンダー錠キャップ用パッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119144 品番 C-135-P-2
販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24

ABS樹脂を使用の為、屋外での使用に最適です。(CP-135)
防塵・簡易防水タイプ(C-135)

用途屋外用分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)(C-135) タキゲンコード22336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする