ラバーマグネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119284 品番 C-151-2
販売価格(税込) ¥210
販売価格(税別)
191

加工が容易にできます。

寸法W(mm)15 寸法t(mm)2 吸着力(N)0.58/20mm 用途分電盤・冷蔵庫・ボックス 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極) 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-20〜80 タキゲンコード20447

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
スイッチガードの取付用
ワイズ エフ 様

思ったよりちゃんと付きます。50mmでカットして使用しましたが、十分な強度でした。

対象商品:
61119293
2023-12-11
用途:
工場内での書類等の掲示
製造業

使うサイズにあわせて簡単に切ることが出来るので使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする