TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ラバーマグネット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119293
品番
C-151-3
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
加工が容易にできます。
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
3
吸着力(N)
1.17/20mm
用途
分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質
合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
-20〜80
タキゲンコード
20448