TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
鍵穴付キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119318
品番
C-152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
(締代1mm)196
用途
中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
質量(g)
90
材質(アーム)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20450