TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
鍵穴付USパチン錠2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119327
品番
C-156
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
南京錠で施錠ができます。
板厚が厚いので、溶接付けもできます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
245
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20453