強力マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119354 品番 C-158-3
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

取付け面が2方向選べるように設計されています。

寸法L1(mm)41 寸法L2(mm)61 寸法L3(mm)43 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)27 用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)110 吸着力(N)107 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20456

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61119336
2017-11-30
用途:
大型ドアの戸当り兼用

強力なので重宝します。
ttp://blue28.jugem.jp/?day=20171030

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする