TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
強力マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119363
品番
C-158-4
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取付け面が2方向選べるように設計されています。
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
29
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
40
寸法P3(mm)
18
用途
配分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
74
吸着力(N)
68
材質(ケース)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20457