TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119388
品番
C-161-1
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
取付け面が2方向選べるように設計されています。
寸法L1(mm)
65
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
23
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)
57
吸着力(N)
49
寸法L2(mm)
39
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
60
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
2.8
寸法P1(mm)
57.5
寸法P2(mm)
57.5
寸法P3(mm)
50
寸法P4(mm)
6.5
寸法P5(mm)
7.5
寸法P6(mm)
12
寸法W3(mm)
15
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法P7(mm)
15
表面仕上げ
ケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20460