TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119397
品番
C-161-2
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
取付け面が2方向選べるように設計されています。
寸法L1(mm)
50
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
16
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)
26
吸着力(N)
19
寸法L2(mm)
25
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
45
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
1.8
寸法P1(mm)
42.5
寸法P2(mm)
42.5
寸法P3(mm)
35
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
-
寸法P6(mm)
8.5
寸法W3(mm)
12
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法P7(mm)
9
表面仕上げ
ケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20461