マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119406 品番 C-161-3
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

取付け面が2方向選べるように設計されています。

寸法L1(mm)40 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)16 用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)19 吸着力(N)9 寸法L2(mm)15 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)35 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)1.8 寸法P1(mm)32.5 寸法P2(mm)32.5 寸法P3(mm)25 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)- 寸法P6(mm)8.5 寸法W3(mm)12 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法P7(mm)9 表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20462

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする