TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
非常押ボタン窓枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119467
品番
C-164-D-70
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。
窓枠としてもご使用になれます。
用途
非常ボタン・非常停止スイッチなど
使用温度範囲(℃)
80まで
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
材質(枠)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(窓)
透明アクリル樹脂
タキゲンコード
23911