TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119485
品番
C-167
販売価格(税込)
¥806
販売価格(税別)
¥
733
バスケットに入れる
強い吸着力
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
吸着力(N)
166
用途
分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
105
材質(ケース)
黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
20478