TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
掛金パチン錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119512
品番
C-173-3
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
引張荷重(N)
196
質量(g)
90
用途
筐体の蓋止め用・配分電盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20483