フローティングナット(M8用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61119573 品番C-176-M8(旧番C-176-1)
販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8 質量(g)13 寸法H(mm)7 寸法d(mm)10.6 寸法t(mm)1.6 ナット径M8 タキゲンコード20484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61119573
2025-05-17
用途:
裏ナットとして
建設業・工事業

特殊形状のナットを少量買えるのはとても助かります、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする