フローティングナット(M5用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)(ナット部はクロメート処理です) 注文コード61119598 品番C-176-M5(旧番C-176-3)
販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
この商品は寸法H2・材質・表面仕上げなど3種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)10 寸法t(mm)1.6 ナット径M5 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)(ナット部はクロメート処理です) 質量(g)12 寸法MM5 タキゲンコード20486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする