TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
フローティングナット(M4用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
20487
注文コード
61119607
品番
C-176-M4(旧番C-176-4)
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
1.6
ナット径
M4
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
質量(g)
12
寸法M
M4
タキゲンコード
20487