フローティングナット(M6用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード22963 注文コード61119616 品番C-176-A-M6(旧番 C-176-A-2)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145
この商品はタキゲンコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5〜〜6mm必要です)

寸法D(Φmm)8 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)15.2 寸法L3(mm)11.4 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)15.2 寸法W2(mm)12 寸法W3(mm)8 寸法d(Φmm)8 寸法t1(mm)1.6 寸法t2(mm)5 寸法□W(mm)10 ナット径M6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)10 寸法MM6 タキゲンコード22963

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする