フローティングナット(M5用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H2(mm)6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 注文コード61119625 品番C-176-A-M5(旧番 C-176-A-3)
販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135
この商品は寸法H2・材質・表面仕上げなど3種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5〜〜6mm必要です)

寸法D(Φmm)7.5 寸法H1(mm)7 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)13.2 寸法L3(mm)8.9 寸法P1(mm)23 寸法P2(mm)11.5 寸法W1(mm)13.2 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)7 寸法d(Φmm)7 寸法t1(mm)1.6 寸法t2(mm)4 寸法□W(mm)8 ナット径M5 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)6 寸法MM5 タキゲンコード22964

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする