フローティングナット(M3用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61119643 品番C-176-A-M3(旧番 C-176-A-5)
販売価格(税込) ¥139
販売価格(税別)
126

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5〜〜6mm必要です)

寸法D(Φmm)5 寸法H1(mm)3.5 寸法H2(mm)3 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)9 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)7.6 寸法W3(mm)3.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.6 寸法□W(mm)6 ナット径M3 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)3 寸法MM3 タキゲンコード22966

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする