カムロックS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119677 品番 C-178-S(#J300)
販売価格(税込) ¥955
販売価格(税別)
868

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。

付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数同番(#J300) 表面仕上げキー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23069

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61119677
2019-08-27
用途:
扉の鍵

少し短かったですが調整しました。もっと鮮明にデーターが見えれば間違いがなくなるのでは。改善をお願います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする