アジャストマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61119695 品番C-179
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

磁石が5mm範囲で調整できます。

吸着力(N)30±5 用途キャビネット 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23291

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする