TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スーパークリーンキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:ネオジウム、受板内部:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
注文コード
61119738
品番
C-185-B
販売価格(税込)
¥433
販売価格(税別)
¥
394
バスケットに入れる
この商品は
材質・吸着力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
薄型の省スペース設計(C-185-Bタイプ)
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途
クリーンルーム内に使用する各種機器
付属品
受板
材質
マグネット:ネオジウム、受板内部:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
タキゲンコード
23882