TAKIGEN(タキゲン)
コインロックトライII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
24360
注文コード
61119765
品番
C-187-11 同番(#18711)
販売価格(税込)
¥1,786
販売価格(税別)
¥
1,624
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード・鍵違い数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
60
寸法L1(mm)
11.5
寸法L2(mm)
20.5
寸法L3(mm)
35.9
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
材質(止具)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24360