曜日別特売
C-187-12 鍵違い コインロックトライII TAKIGEN(タキゲン) 61119792

C-187-12 鍵違い コインロックトライII TAKIGEN(タキゲン) 61119792
C-187-12 鍵違い コインロックトライII TAKIGEN(タキゲン) 61119792

コインロックトライII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード24363鍵違い数(最大)500注文コード61119792品番C-187-12 鍵違い
販売価格(税込)¥1,992
販売価格(税別)
1,811

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ

用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)66寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)25寸法L3(mm)40.4材質(キー)黄銅板(C3713P)材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)鍵違い数(最大)500表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする