TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119835
品番
C-193-1(#205)
販売価格(税込)
¥1,470
販売価格(税別)
¥
1,336
バスケットに入れる
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
寸法L1(mm)
17.4
質量(g)
70
鍵
205
タキゲンコード
20492
用途
自動販売機・キャビネット
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
鍵違い数
同番タイプ
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)