ドライバー錠

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61119862 品番 C-195-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥823
販売価格(税別)
748

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。

締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)5 質量(g)60 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23677 用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61119862
2019-07-10
用途:
シャッター収納ボックスの点検口に使用。
製造業

シャッター収納ボックスの小口点検口、メンテナンス以外に開閉頻度が殆どない又、鍵を紛失しやすいとお客さんの要望通り。安価な割にロック感の優れた作りで大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする