TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
小型ドライバー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119896
品番
C-195-2
販売価格(税込)
¥612
販売価格(税別)
¥
556
バスケットに入れる
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途
消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
16
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
22631