TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
強力ラバーマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61119905
品番
C-200-1
販売価格(税込)
¥426
販売価格(税別)
¥
387
バスケットに入れる
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
寸法W(mm)
12.7
寸法t(mm)
0.8
吸着力(N)
0.8/20mm
用途
冷蔵庫・分電盤
材質
合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
-20〜70
タキゲンコード
20502